ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12217636 品番 OP252785NR
参考基準価格(税別)¥26,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

木目の美しいホワイトアッシュを削り出したナチュラルなセードのペンダント
素材の良さそのままの自然なあかりがテーブルを温かく照らします

種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 材質セード:木材 質量(kg)0.5 クリア 取付レール取付専用 高さ(mm)169 電圧(V)100 消費電力(W)5 全高(mm)707-1307 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 色温度(K)5000 幅(Φmm)109 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)78.2 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)391 調光の可否調光:不可、調光器:不可
注意
※レール取付専用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする