パルックe-Day蛍光灯 直管・ラピッドスタータ形

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 注文コード12218301 品番FLR40SEXDMX36EF310
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

事務所、オフィスの照明に。

用途※防水型器具には指定された管径のランプをご使用ください。 種別40形 長さ(mm)1198 口金G13 点灯形ラピッドスタータ形 全光束(Lm)3080 定格寿命(時間)12000 ランプ電流(A)0.44 定格ランプ電力(W)36 バルブ径(Φmm)28 色温度(K)6700 光色3波長昼光色 電球の種類蛍光灯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする