種別器具:LED一体型
材質下面:アクリル(乳白)
幅(mm)570
質量(kg)2.4
取付引掛シーリング
高さ(mm)185
材質(本体)桐(オイルステイン)
電圧(V)100
消費電力(W)29
スイッチ壁:全灯→エコ点灯→常夜灯→消
全高(mm)353〜753
ランプ高演色LED
色温度(K)2700
材質(カバー)樹脂シート(和紙入)
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)102.4
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)30
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)2970
調光の可否調光:不可、調光器:不可
適用畳数〜8