和風ペンダントライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 適用畳数〜8 注文コード12223446 品番OP252688NR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥59,800
この商品は適用畳数など4種類から選べます 他の種類を見る

和の家具や建具に見られる直線的な格子の意匠を取り入れた端正な木枠
木肌の風合いとダークな色調が、古民家スタイルやモダンな和の空間に調和します

種別器具:LED一体型 材質下面:アクリル(乳白) 幅(mm)570 質量(kg)2.4 取付引掛シーリング 高さ(mm)185 材質(本体)桐(オイルステイン) 電圧(V)100 消費電力(W)29 スイッチ壁:全灯→エコ点灯→常夜灯→消 全高(mm)353〜753 ランプ高演色LED 色温度(K)5000 材質(カバー)樹脂シート(和紙入) 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)111 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)30 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)3220 調光の可否調光:不可、調光器:不可 適用畳数〜8
注意
※天然木の風合いを生かした仕上げのため、色味などの外観には若干の個体差があります。ご了承ください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12223446 OP252688NR 12223455 OP252688R 和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 1台 42,980 税込47,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする