種別器具:LED電球一般形8.4W×6(E26)
材質グローブ:樹脂シート(和紙入・金網模様入)
長さ(mm)805
幅(mm)500
質量(kg)6.1
高さ(mm)345
材質(本体)杉(民芸塗)
電圧(V)100
消費電力(W)50.4
全高(mm)1342
ランプ高演色LED
色温度(K)2700〜6500
光源色電球色〜昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)67
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)54
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)3380
調光率(%)連続100-5・調色
調光の可否調光:可、調光器:不可
適用畳数〜8