オイルフィルター

(272件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 純正品番8-98391368-0 注文コード12256206 品番IO-3044
参考基準価格(税別)¥2,350 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品はメーカー・純正品番・再生紙使用マークなど162種類から選べます 他の種類を見る
外径(mm)62 内径(mm)0/16 高さ(mm)165 純正品番8-98391368-0
注意
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので『純正品番』をご確認ください。
※日野 15607-2250及びトヨタ15613-89106とはネジのピッチが異なるため、取り付けできません。
※トヨタ ライズ
排気量:1200 仕様:G,X,Z 型式:5BA-A201A 年式:2021.11〜 エンジン:WA-VE
排気量:1200 仕様:G,Z(ハイブリッド) 型式:5AA-A202A 年式:2021.11〜 エンジン:WA-VEX

ダイハツ ロッキー
排気量:1200 仕様:L,X,PremiumG 型式:5BA-A201S 年式:2021.11〜 エンジン:WA-VE
排気量:1200 仕様:L,PremiumG(ハイブリッド)型式:5AA-A202S 年式:2021.11〜 エンジン:WA-VEX には取付できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 272
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05235307
2025-06-13
用途:
トラックのメンテナンス
戸沢総業 様 (建設業・工事業)

他で買うより安かった為初めて買いましたが…問題は全く無く調子良いですね!

対象商品:
05758636
2024-06-02
用途:
ランクル70 3.5lに使ってます
株式会社S.A.E 様 (建設業・工事業)

数年前よりずっと同じフィルターです
今まで何も不具合が有りませ
これからも使い続けると思います

1人が参考にしています
対象商品:
05235325
2024-05-04
用途:
古いトラックオイルフィルター交換
河津建築株式会社 様

古いトラックに付いていたフィルターと同じ物があるとは思いませんでした
全く問題なし、ありがたいです。

対象商品:
64614402
2022-12-12
用途:
オイル交換時にエレメントも同時交換しています
株式会社北源 様

純正品に劣らない製品です 価格もリーズナブルで使いやすい商品です
お勧めします

1人が参考にしています
対象商品:
64614402
2022-10-26
用途:
会社車両のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

会社車両のメンテナンスに使用です。
価格も手頃でいつも利用させてもらってます。
性能機能も問題なく
とても助かっています。

2人が参考にしています
対象商品:
20335525
2022-07-25
用途:
定期交換部品として在庫
有限会社 武田モ-タ-サ-ビス 様

あまりこちらの地域では扱わない車種なので、お客様から作業依頼があってから取り寄せていましたが、今後在庫できるようになり、効率アップにつながります。

対象商品:
09539564
2022-08-14
用途:
自動車メンテナンス

ホームセンターや部品商に出向いて買うよりネットで注文出来て自宅に届くので便利です。しかも少し安いです。何度も購入していますが、商品に問題はありません。他の商品と一緒に注文するようにしています。

対象商品:
09911002
2022-06-08
用途:
オイル交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

安価であるにも関わらずオイルシールまで付いているので、小まめに交換する方でも毎回替えてもコストパフォーマンス上問題無し!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
4人が参考にしています
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
4人が参考にしています
2018-03-08

「オイルフィルター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする