現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07492054/2026/09/02 03:50:02
MR-050-080 【オーダー】オーダーサイズマット テラロイヤルマット テラモト 12281599
テラモト
【オーダー】オーダーサイズマット テラロイヤルマット
出荷目安:11日 メーカー直送品 返品不可 代引不可 個別に配送料をご負担いただく商品です。
11日出荷とは
注文コード12281599
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥19,980~
特長:土砂や水がマットの下に抜け落ちるスルー形状マット。除塵効果が長持ちします。
用途:屋外マット、土砂落としマット、樹脂製、玄関前などに
注意:※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
材質:EVA樹脂(エチレン・酢酸ビニール共重合体)
厚さ(mm):18
関連資料:(2.62MB)
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき700/税込770
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1につき700/税込770
離島数量1につき700/税込770
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)