現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/06003589/2026/10/11 02:52:02
TB 【オーダー】Nスペーシィ 羽根幅25mm 事務所オフィス用大型窓対応アルミブラインド TOSO 12306475
TOSO
【オーダー】Nスペーシィ 羽根幅25mm 事務所オフィス用大型窓対応アルミブラインド
注文コード12306475
品番-
内容量1台
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥23,010~
特長:事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。
一部遮熱カラーを採用。
軽くスムーズなワンコントロール式ギアタイプなので大型な窓にも対応可能です。
簡単確実の取り付け可能なワンタッチ式ブラケットを採用。
操作コードに抗菌処理を施しました。
軽くスムーズな操作を実現し、オフィスなどの大型窓に最適です。
用途:事務所やオフィス、店舗、商業施設に。
ご家庭にも安心してご使用いただけます。
注意:※1cm単位でご注文をお受けいたしますが製品の特性上、仕上がり丈サイズは誤差が生じる可能性がありますのでご了承ください。
※付属の取り付けネジは木部用です。木部以外には使用しないでください。
※本製品は屋内用です。屋外には取り付けないでください。
※取り付ける際は説明書をよく確認の上取り付けてください。
※付属の取り付けネジは木部用です。木部以外には使用しないでください。
※本製品は屋内用です。屋外には取り付けないでください。
※付属している説明書をよくお読みの上、取付けや使用を行ってください。
※掲載している画像はご覧いただく環境により若干異なります。
高さ(mm):120~4500、120~5000(ブラケットの取り付け位置から床までの高さ)
カラーコード:TB-109、TB-067、TB-068、TB-852、TB-832、TB-103、TB-854、TB-071、TB-612、TB-075、TB-119、TB-077、TB072、TB-073、TB-074、TB-076、TB-124、TB-079、TB-831、TB-802、TB-835、TB-805、TB-806、TB-838、TB-840、TB-842、TB-843、TB-090、TB-844、TB-845、TB-093、TB-094、TB-847、TB-095、TB-601、TB-642、TB-644、TB-608、TB-850、TB-856、TB-849、TB-088、TB-084、TB-082、TB-905、TB-908、TB-858、TB-857、TB-730、TB-731、TB-732、TB-733、TB-760、TB-761、TB-762、TB-763
羽根幅(mm):25
製品幅(mm):640~3500
材質(羽根):アルミニウム合金
関連資料:(0.42MB) (0.41MB) (0.4MB)
操作位置:右、左
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)