![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/06003590/ | 2026/10/10 21:16:39 |
![]() | TOSO 【オーダー】(Nスペーシィ羽根幅25mm)事務所オフィス用光触媒遮熱大型窓対応アルミブラインド |
|
|
| 特長: | 事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。 遮熱スラットなので外からの日射熱をカットしてくれます。(カラーによって遮熱効果は異なります。) 光触媒コーティングの加工をしているので紫外線や可視光線の光エネルギーを使って、汚れや悪臭などの有機物を酸化分解してくれます。 軽くスムーズなワンコントロール式ギアタイプなので大型な窓にも対応可能です。 簡単確実の取り付け可能なワンタッチ式ブラケットを採用。 操作コードに抗菌処理を施しました。 軽くスムーズな操作を実現し、オフィスなどの大型窓に最適です。 |
|---|---|
| 用途: | 事務所やオフィス、店舗、商業施設に。 ご家庭にも安心してご使用いただけます。 |
| 注意: | ※1cm単位でご注文をお受けいたしますが製品の特性上、仕上がり丈サイズは誤差が生じる可能性がありますのでご了承ください。 ※付属の取り付けネジは木部用です。木部以外には使用しないでください。 ※本製品は屋内用です。屋外には取り付けないでください。 ※取り付ける際は説明書をよく確認の上取り付けてください。 ※付属の取り付けネジは木部用です。木部以外には使用しないでください。 ※本製品は屋内用です。屋外には取り付けないでください。 ※付属している説明書をよくお読みの上、取付けや使用を行ってください。 ※掲載している画像はご覧いただく環境により若干異なります。 |
| 高さ(mm): | 120~4500、120~5000(ブラケットの取り付け位置から床までの高さ) |
| カラーコード: | TB-071H、TB-067H、TB-852H、TB-119H、TB-072H、TB-068H、TB-075H、TB-077H、TB-854H、TB-073H、TB-074H、TB-076H、TB-079H、TB-843H、TB-844H、TB-093H、TB-845H、TB-088H、TB-084H、TB-082H |
| 羽根幅(mm): | 25 |
| 製品幅(mm): | 640~3500 |
| 材質(羽根): | アルミニウム合金 |
| 関連資料: | (0.42MB) (0.41MB) (0.4MB) (0.39MB) (0.17MB) |
| 操作位置: | 右、左 |
| グリーン購入法: | 適合 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |


(0.42MB)