乾電池式LEDヘッドライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12310911 品番SLH-001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

乾電池式のLEDヘッドライトです。
HIGH・LOW・点滅の3モードで点灯します。

用途暗所での点検・検査作業、夜間の散歩等。 材質樹脂 質量(g)約37 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×33×46 使用電池単4乾電池×3本(電池別売) 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)120(HIGH)/60(LOW)/20(点滅) 点灯時間9時間(HIGH)/20時間(LOW)/19時間(点灯) 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする