三好キカイ
三好キカイの 伝導部品
三好キカイの 自在継手
三好キカイの ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント 精密タイプH-P型 H-8P
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12321885
品番
H-8P
参考基準価格(税別)
¥21,730
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
・回転と摺動が同時に伝達出来る
タイプ
H-P
種類
軸付タイプ
寸法H(mm)
10.5
寸法L1(mm)
423.5(0/-F)
寸法F(mm)
25(スライド量)
寸法S(mm)
70
寸法D(Φmm)
16
寸法E(mm)
50.5
寸法l(mm)
16.5
寸法L2(mm)
373.5
寸法L3(mm)
300
寸法d(Φmm)
8(H7)
寸法I(mm)
25
寸法A(Φmm)
8
スプリングピン寸法(mm)
SCM415(取付用)
スプライン寸法(mm)
大径8 m=0.5 z=14