パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
ステイドリーム ふっ素加工IH対応ガラス蓋付二食鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12329636
品番
HB-6587
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
2つの料理が同時に楽しめる。
内面ふっ素加工でこびりつきにくい。
オール熱源対応。
質量(g)
1797
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×300×145
サイズ(cm)
26
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:強化ガラス器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装