NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの Oリング
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P12-N
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12338728
品番
ORNBR-70-1P12-N
参考基準価格(税別)
¥30
販売価格(税込)
¥32
販売価格(税別)
¥
29
バスケットに入れる
種別
P形固定用・運動用
型式
旧型式:OR1AP12N
部品番号
NOK:CO00011-A
JIS呼び
旧JIS:P12
太さW(mm)
2.4±0.09
材料記号
JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)
11.8
内径許容差(mm)
±0.19
バリ寸法(mm)
0.12以下