ボーガスディスペンサー スパット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12339515 品番SF-E502
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥56,078
販売価格(税別)
50,980

環境にやさしい紙緩衝材で脱プラを実現!
プラスチックキャスター付き
ボーガスペーパー押さえ棒付き
キャスター付きで移動可能
紙を引くだけクシャクシャ加工
ヘッドパーツの角度・高さ調整可能

幅(mm)671 質量(kg)17 高さ(mm)1247(ヘッド水平時) 奥行(mm)505 角度(°)40(ヘッド/水平から) 伸縮範囲(mm)上下200調整可能 外径×幅W(mm)187×538(適合ロール)
注意
※引越し・通販商品の発送用・商品保護
※食器・瓶類・家電製品の破損防止

商品説明動画

【物流現場におすすめアイテム】あのめんどくさい紙緩衝材をスパッと1秒でできる製造機をご紹介

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「梱包機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする