現場を支えるネットストア モノタロウ

- 【オーダー】ロールスクリーン「ソフィー」標準仕様 チェーン式 エルデBC ニチベイ 12342630
※チェーン式構造図
注文コード 12342630
品番 -
内容量 1台
参考基準価格(税別) オープン
¥15,980〜
特長:
注意:
色:
高さ(mm):
製品幅(mm):
生地:
関連資料:
操作位置:
サービス分類:
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき無料
北海道地方数量1につき無料
沖縄地方数量1につき無料
離島数量1以上のご注文お送りできません