現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07499211/2026/07/05 06:18:12
RS-O 【オーダー】ロールスクリーン「ソフィー」標準仕様 プルコード式 エルデBC ニチベイ 12342639
※プルコード式 構造図
ニチベイ
【オーダー】ロールスクリーン「ソフィー」標準仕様 プルコード式 エルデBC
注文コード12342639
品番-
内容量1台
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥14,980~
特長:プルコード式はウェイトバーについたプルコード・グリップで操作。納まりスッキリ、腰窓や小窓におすすめ。
エルデBCはさらっとしたシンプルな質感が魅力のバックコート遮光生地です。ホテルライクなリラックス空間に仕上げます。
注意:※プルコードの長さは「プルコード式取付方法とプルコード長さ参考資料」に準じます。
※製作可能m2数は4.8m2以内
※製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:4以内(幅595mm以下は1:3以内)
※色柄見本はお客様のモニター等の環境により実際の商品と色合いが異なる場合がございます。
※個人宅は配送不可です。
:ホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック
高さ(mm):100~2600
製品幅(mm):500~2500
生地:色柄見本確認
関連資料:【イメージ】エルデBC(遮光)(0.24MB) プルコード式取付方法とコード長さ(0.23MB) プルコード式 構造図,巻き取りパイプの違い,採寸方法、取付方法(1.44MB) 色柄見本(0.61MB)
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)