現場を支えるネットストア モノタロウ

- 【オーダー】ロールスクリーン「ソフィー」標準仕様 スマートコード式 フェスタU遮熱 ニチベイ 12342648
※スマートコード式構造図
注文コード 12342648
品番 -
内容量 1台
参考基準価格(税別) オープン
¥14,980〜
特長:
注意:
色:
高さ(mm):
取付高(mm):
製品幅(mm):
生地:
関連資料:
操作位置:
グリーン購入法:
サービス分類:
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません