現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07499215/2026/07/08 05:01:54
RSWC-O 【オーダー】ロールスクリーン「ソフィー」ウォッシャブル仕様 チェーン式 フェスタⅡ遮熱 ニチベイ 12342675
※チェーン式構造図
ニチベイ
【オーダー】ロールスクリーン「ソフィー」ウォッシャブル仕様 チェーン式 フェスタⅡ遮熱
注文コード12342675
品番-
内容量1台
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥14,980~
特長:チェーン式はスクリーン側部にあるボールチェーンを使って昇降。立った位置で操作できるため、掃き出し窓におすすめ。
なめらかな昇降が特長です。フェスタⅡ遮熱は低彩度でやさしい色合いが魅力の遮熱生地です。
注意:※チェーンの長さは「チェーン式取付方法とチェーン長さ参考資料」に準じます。
※ウォッシャブル仕様はウェイトバーが袋縫い仕様となります。
※製作可能m2は6m2以内
※製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:8以内
※色柄見本はお客様のモニター等の環境により実際の商品と色合いが異なる場合がございます。
※個人宅は配送不可です。
:ホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック
高さ(mm):100~4500
製品幅(mm):305~2000
生地:色柄見本確認
関連資料:フェスタⅡ遮熱 色柄見本 生地透過度比較(0.39MB) チェーン式取付方法とチェーン長さ(0.24MB) チェーン式 構造図,巻き取りパイプの違い,採寸方法、取付方法(1.46MB)
操作位置:右/左
グリーン購入法:適合
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)