※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RG31-100 強力ばね 樹脂ガイド RG RG31-100 東京発条製作所 12356998 RG31-100 強力ばね 樹脂ガイド RG RG31-100 東京発条製作所 12356998

強力ばね 樹脂ガイド RG RG31-100

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12356998 品番RG31-100
参考基準価格(税別)¥1,880 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

・樹脂ガイドはばね鋼より軟化している上、潤滑性がある事により、ばね内径部分に折損の起因となる有害な傷を発生させません。・樹脂ガイドは、ばねに傷を発生させない事により、ショットピーニング効果を保持する事ができ、ばね本来の耐久性を維持する事ができます。

寸法L(mm)100 適合規格ばねTF:TF60 寸法L1(mm)88 寸法F(mm)27 寸法D(mm)31 使用ボルトM12×115×P1.75 ばねの種類強力ばね

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする