![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/06006227/ | 2026/10/06 17:20:32 |
![]() ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください) | FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 【オーダー】 間仕切りシート ビニールカーテン&カーテンレールセット 両開きタイプ |
|
|
| 特長: | 工場・倉庫の間仕切りとして一般的に幅広く使用されているシート(ビニールカーテン)とアルミ製大型カーテンレールとキャップやランナー・ブラケットが付属した簡単に設置可能な間仕切りビニールカーテンレールセット(両開きタイプ)です。シート(ビニールカーテン)とレールが一式セットで注文可能。(開口部の寸法を測ってオプションを選ぶだけ) シート(ビニールカーテン)は透明タイプと透明糸入りタイプの2種類より選定でき、取り付けも天井付けと壁付(正面付)のを選定可能です。 ご希望の幅寸法と高さ寸法を指定、シート(ビニールカーテン)端部は加工なしやマジックテープ仕様、操作性・機能性がアップする間仕切りポールの選定も可能です。 シート(ビニールカーテン)下部はチェーンなしやチェーン付き、風対策用として中間ポール仕様も選定でき使用場所に応じたカスタマイズが可能。 雨・風・ホコリ・虫避け対策や空間の間仕切りとしても機能を発揮するセット品。冷暖房効率が向上しコスト削減にも効果的です。工場・倉庫の出入り口はもちろん工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません。 中間ポールをご選定の場合は中間ポール及び間仕切りポール本数分のユニクロメッキ落しΦ16ボルト式(受座付)が付属いたします。 |
|---|---|
| 用途: | 倉庫や工場・物流センター・作業所・作業場・事務所・休憩所・クリーンルーム・喫煙ルーム・オフィス・店舗・ガレージの間仕切り、飲食店やテラス・軒先の雨風よけ、出入口や間口の冷房・防寒・省エネ・防塵・防音・防虫に |
| 注意: | ※シート(ビニールカーテン)の仕上り幅W寸法は開口幅W寸法の1.05倍となり、高さH仕上り寸法は開口高さH寸法から-80mm(床から10mすく)寸法となります。 ※ビニールカーテンは材質特性上、寸法誤差が生じます。補償いたしかねますのでご了承ください。 ※カーテンレールを取付ける際のブラケットには取付けビスが付属しておりません。下地に合ったビスをご用意ください。(4Φの皿ビスでブラケットを取付けてください) ※カーテンレールを取付けた際に少量のランナーにカーテンの全重量が掛からないよう注意して取付けてください。 ※L=4000以上はジョイント部材にて接続となります。(レール断面の穴に差し込んでください、ジョイント部には必ず2本使用してください) ※製品の取り付けには重量に耐える下地材へしっかり取付けてください。 シート(ビニールカーテン)はご使用環境、条件により変質、退色、劣化等が促進されることがあります。 ※落しの取り付けはポールに6Φの穴を開けて付属のM6ボルトナットで取付けてください! |
| 仕様: | シート(ビニールカーテン)端部:加工なし/面ファスナー/間仕切りポール(取手・マグネット付)、シート(ビニールカーテン)下部:チェーン無/チェーン付/中間ポール(1000mmごとに1本) |
| 材質: | ランナー:スチール・樹脂/ユニクロメッキ/耐荷陵10kg |
| タイプ: | 両開き |
| 種類: | シート(ビニールカーテン):0.5mm 静電防炎 透明シート/0.5mm 静電防炎 透明シート 糸入り |
| ピッチ(mm): | ブラケット:800 |
| 高さH(mm): | 開口寸法:1500~4000 |
| ブラケット: | スチール/ユニクロメッキ |
| ハトメピッチ(mm): | 200 |
| 材質(キャップ): | スチール/ユニクロメッキ |
| 材質(ポール): | 間仕切りポール(取手付):アルミ/ダイカスト、中間ポール:アルミ(29mm角材)、ユニクロメッキ落しΦ16ボルト式(受座付) |
| 材質(ジョイント): | スチール/ユニクロメッキ |
| 幅W(mm): | 開口寸法:1000~10000 |
| 関連資料: | ※ビニールカーテン構成図・寸法図(0.22MB) ※レール部品詳細(0.19MB) ※間仕切ポール・中間ポール詳細説明案内1(0.17MB) ※間仕切ポール・中間ポール詳細説明案内2(0.21MB) |
| 敷居・レール: | アルミ製大型レール(W40mm×H30mm)/アルマイト仕上/許容荷重50kg |
| ハトメ: | 内径10mm/アルミ |
| チェーン: | スチール/ユニクロメッキ(直径4.8Φ) |
| レール取付: | 天井付/壁面(正面)付 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |


※ビニールカーテン構成図・寸法図(0.22MB)