現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/06006228/2026/10/06 09:30:03
NET-K 【オーダー】 防鳥・防犯ネットカーテン&カーテンレールセット 片開きタイプ FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 12357365
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
【オーダー】 防鳥・防犯ネットカーテン&カーテンレールセット 片開きタイプ
出荷目安:11日 メーカー直送品 返品不可 代引不可 個別に配送料をご負担いただく商品です。
11日出荷とは
注文コード12357365
品番-
内容量1セット
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥13,900~
特長:ゴミ置場の防鳥ネット、店舗の防犯ネット、施設の防球ネット、工場・倉庫の開口部やベランダに使用されている防鳥・防犯・防球ネットとアルミ製大型カーテンレールとキャップやランナー・ブラケットが付属した簡単に設置可能なネットカーテンレールセット(片開きタイプ)です。ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)とレールが一式セットで注文可能。(開口部の寸法を測ってオプションを選ぶだけ)
ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)は25mm目グリーン色とグレー色の2種類より選定でき、取り付けも天井付けと壁付(正面付)のを選定可能です。
ご希望の幅寸法と高さ寸法を指定、ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)端部は加工なしと操作性・機能性がアップする間仕切りポールの選定が可能です。
ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)下部はチェーンなしとチェーン付き仕様が選定でき使用場所に応じたカスタマイズが可能。
工場・倉庫や店舗の搬入口・出入口・開口部や可動式の防鳥ネット、店舗やショッピングモール・ショッピングセンターなどの防犯用ネット、ゴミステーション・ゴミ置場などの間仕切りとしても機能を発揮するネットカーテンです。
用途:ゴミステーション・ゴミ置き場の飛散防止に、店舗・ショッピングセンター・公共施設の防犯用ネットに、倉庫や工場・物流センター・作業所・作業場・店舗の出入口・搬入口・開口部・間仕切り部に
注意:※ネット(網)の仕上り幅W寸法は開口幅W寸法の1.1倍となり、高さH仕上り寸法は開口高さH寸法となります。
※ネット製品には必ず継ぎ目の加工が生じます。
※ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)は材質特性上、寸法誤差が生じます。補償いたしかねますのでご了承ください。
※ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)を取付ける際のブラケットには取付けビスが付属しておりません。下地に合ったビスをご用意ください。(4Φの皿ビスでブラケットを取付けてください)
※ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)を取付けた際に少量のランナーにカーテンの全重量が掛からないよう注意して取付けてください。
※L=4000以上はジョイント部材にて接続となります。(レール断面の穴に差し込んでください、ジョイント部には必ず2本使用してください)
※製品の取り付けには重量に耐える下地材へしっかり取付けてください。
ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)はご使用環境、条件により変質、退色、劣化等が促進されることがあります。
※間仕切ポールをご選定の場合は片開用枠を固定する皿ビスは付属しておりません。
仕様:ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)端部:加工なし/間仕切りポール(取手・マグネット付)、ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)下部:チェーン無/チェーン付
材質:ランナー:スチール・樹脂/ユニクロメッキ/耐荷陵10kg
タイプ:片開き
種類:ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット):25mm網目グリーン/25mm網目グレー(ポリエチレン)
ピッチ(mm):ブラケット:800
高さH(mm):開口寸法:1500~4000
ブラケット:スチール/ユニクロメッキ
材質(キャップ):スチール/ユニクロメッキ
材質(ポール):間仕切りポール(取手付):アルミ/ダイカスト
材質(ジョイント):スチール/ユニクロメッキ
幅W(mm):開口寸法:1000~10000
関連資料:※ネットカーテン構成図(0.27MB) ※レール部品詳細(0.19MB) ※間仕切ポール詳細説明案内1(0.15MB) ※間仕切ポール詳細説明案内2(0.16MB)
敷居・レール:アルミ製大型レール(W40mm×H30mm)/アルマイト仕上/許容荷重50kg
チェーン:スチール/ユニクロメッキ(直径4.8Φ)
レール取付:天井付/壁面(正面)付
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)