Telemecanique Sensors XEP3S1W3B529 高精度ポジションスイッチ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード12521358 品番XEP3S1W3B529
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

Schneider Electric ミニチュアリミットスイッチケーブルタグは、動作ヘッドが直線的に動くようになっており、レバーはステンレススチール製です。操作タイプ = フラットレバー アプローチのタイプ = ラテラルアプローチ 規格 = UL1054

仕様
本体形状 = バレル形
出力タイプ = PNP
検出範囲 = 0.4mm
出力開閉電流 = 15A
材質 = ポリエステル
IP保護等級 = IP40
寸法 = 16×10×18mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする