Telemecanique SensorsXCKMR44D1H29

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12533775 品番XCKMR44D1H29
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様
アクチュエータタイプ = ロッド
回路 = 4極
通常端子構成 = 1NC/1NO + 1NC/1NO
IP保護等級 = IP66
電流 Max = 3A
材質 = メタル
最大AC電圧 = 240V
最大DC電圧 = 125V
接続タイプ = M20
シリーズ = OsiSense XC
駆動タイプ = スローアクション
長さ = 200mm
幅 = 59mm
取付方向 = 垂直CyclesIECリミットスイッチは、巻き上げ、鉱業、鉱物及び金属、又はベルト搬送などの特定用途専用です。リミットスイッチXCKMR - 位置保持十字ロッドレバー6 mm - 2 x (NC+NO) - 低速 - M20
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする