現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07514999/2026/08/28 03:15:39
- 【オーダー】マチュアNW WOOD 木目柄 東リ 12553996
※使用例(詳細は各品番の使用をご確認ください)
東リ
【オーダー】マチュアNW WOOD 木目柄
注文コード12553996
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥4,150~
特長:ナチュラル・モダン・個性に富んだ様々な場所にマッチする木目柄
用途:ノーワックスビニル床シート・エコマーク認定商品
注意:※1mの重量が約5kgある商品の為荷下ろし時、ご注文時はご注意ください。
※カット加工品の為返品不可になります。
※水濡れの可能性のある場所は、耐湿工法が標準となります。
※つなぎ目がある場合は必ずつなぎ目処理をお願いします。
※カット数が多い場合、合計長さが9m以上ある場合は分納やチャーター手配となり、表示納期居樹にお届け日数が掛かる場合がございますのでご了承ください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
幅(mm):1820
品番:FS4201,FS4202,FS4203,FS4204,FS4205,FS4206,,FS4207,FS4208,FS4209,FS4210,FS4211,FS4212,FS4213,FS4214,FS4215,FS4216,FS4217,FS4218,FS4219,FS4220,FS4221,FS4222,FS4223,FS4224,FS4225,FS4226,FS4227,FS4228,FS4229,FS4230,FS4231,FS4232,FS4233,FS4234,FS4235,FS4236,FS4237,FS4238,FS4239
入数(枚):1
エコマーク認定:認定
関連資料:(3.44MB)
グリーン購入法:適合
全厚(mm):2
エコマーク認定番号:22 123 003
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき1,300/税込1,430
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)