![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/07515001/ | 2026/07/07 06:24:24 |
![]() ※使用例(詳細は各品番の使用をご確認ください) | 東リ 【オーダー】マチュアNW VARIOUS 抽象・無地調柄 |
|
|
| 特長: | 輝度のことなるパールや自然をイメージした潤いのある抽象・無地柄 |
|---|---|
| 用途: | ノーワックスビニル床シート・エコマーク認定商品 |
| 注意: | ※1mの重量が約5kgある商品の為荷下ろし時、ご注文時はご注意ください。 ※カット加工品の為返品不可になります。 ※水濡れの可能性のある場所は、耐湿工法が標準となります。 ※つなぎ目がある場合は必ずつなぎ目処理をお願いします。 ※カット数が多い場合、合計長さが9m以上ある場合は分納やチャーター手配となり、表示納期居樹にお届け日数が掛かる場合がございますのでご了承ください ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 |
| 幅(mm): | 1820 |
| 品番: | FS4274,FS4275,FS4276,FS4277,FS4278,FS4279,FS4280,FS4281,FS4282,FS4283,FS4284,FS4285,FS4286 |
| 入数(枚): | 1 |
| エコマーク認定: | 認定 |
| 関連資料: | (3.44MB) |
| グリーン購入法: | 適合 |
| 全厚(mm): | 2 |
| エコマーク認定番号: | 22 123 003 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,300/税込¥1,430 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |