用途屋内・屋外兼用
仕様COS(試験・停止・自動)、GL、RL
種別外部接点操作回路(COS)(外部操作電圧・AC200V)
タイプ-
種類制御盤
電圧(V)200(三相3線式)
深さ(mm)200
表面処理粉体塗装
分類直入起動盤
適合場所屋内・屋外兼用
保護等級IP44
縦(mm)500
横(mm)400
モーター容量(kW)2.2
色(マンセル値)ライトベージュ塗装(5Y7/1)
外形寸法縦(mm)-
適合キャビネットRAM20-45A
主回路ELB 3P 40A+MSサーマルリレー(7〜11A)
主幹スイッチ遮断器+サーマルリレー