用途屋外用
仕様COS(試験・停止・自動)、GL、RL
種別外部接点操作回路(COS)(外部操作電圧・AC200V)
タイプ-
種類制御盤
電圧(V)200(三相3線式)
深さ(mm)200
表面処理粉体塗装
分類スターデルタ起動盤・3コンタクタ方式
適合場所屋外用
保護等級IP44
縦(mm)1400
横(mm)700
モーター容量(kW)37
色(マンセル値)ライトベージュ塗装(5Y7/1)
外形寸法縦(mm)1430
適合キャビネット-
主回路ELB 3P 350A+MC×3サーマルリレー(110〜160A)
主幹スイッチ遮断器+サーマルリレー