EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の フライスカッター
EIKO(栄工舎)の 専用カッター
EIKO(栄工舎)の Tスロット
超硬ソリッド千鳥刃Tスロットカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
12653298
品番
CSTTC+20x8
参考基準価格(税別)
¥64,200
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
ソリッドの千鳥刃Tスロットカッター
用途
スクエア溝加工
材質
超硬 超微粒子
全長(mm)
75
シャンク径(Φmm)
10
外径(Φmm)
20
表面処理
ノンコート
刃厚(mm)
8
外径公差(mm)
0/-0.05
公差(mm)
【刃厚】0/-0.05