超硬キーシードカッター ショートタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 12659169 品番 CKCAS+60x1.5
参考基準価格(税別)¥77,600 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

超硬先ムクキーシードカッター(ショートタイプ)

用途スクエア溝加工 材質超硬 G2 全長(mm)90 シャンク径(Φmm)25 外径(Φmm)60 表面処理ノンコート 刃厚(mm)1.5 外径公差(mm)+0.5/+0.3 公差(mm)【刃厚】-0.014/-0.028

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする