スリングチェーン クォード(アイタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 使用荷重(t)5 有効長L(m)3 注文コード12664946 品番QE1 8×3M【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥80,700 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別) アウトレット
¥55,98044,980
この商品は使用荷重・有効長Lなど110種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 使用荷重(t)5 チェーン本数4 有効長L(m)3 質量(kg)21.72 寸法a(mm)19 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 寸法t(mm)160 寸法e(mm)230 寸法b(mm)88 構成4VW-HSW 寸法d1(mm)25 寸法d2(mm)11 チェーン径(Φmm)8 寸法h(mm)27 フックHSW7-8 寸法w(mm)90 寸法g1(mm)26 フック寸法e(mm)106 フック寸法h(mm)27 フック寸法a(mm)19 フック寸法b(mm)88 フック寸法d1(mm)25 フック寸法d2(mm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする