現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07515697/2026/08/01 16:02:27
F-181-OR 【オーダー】サイズオーダー 消臭抗菌マット 別注サイズ CONDOR(山崎産業) 12672786
※使用例
CONDOR(山崎産業)
【オーダー】サイズオーダー 消臭抗菌マット 別注サイズ
出荷目安:21日 メーカー直送品 返品不可 代引不可 個別に配送料をご負担いただく商品です。 車上渡し
21日出荷とは
注文コード12672786
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥8,198~
特長:10mm単位でお好きなサイズの消臭・抗菌マットが作成できるフリーサイズマット。
色はグリーン、グレーの2色から選択できます。
優れた消臭性と高い抗菌性を発揮します。化学中和反応による優れた消臭機能と高い抗菌性を発揮して広い空間でも快適に保ちます。
糸に消臭剤を練りこんでいます。糸(白色)に消臭剤を練りこんでおり、洗濯を繰り返しても効果は発揮します。
防炎性能登録番号EO.040101
用途:病院・介護施設などに
注意:※サイズは、保管時の環境や温度・天候の変化により多少の誤差が生じる場合があります。
以下のサイズはすべて規格品がございます。(カッコ内:注文コード)
600×900mm【グレー(44790420)、グリーン(89806412)】
900×1200mm【グレー(44790429)、グリーン(89806421)】
900×1500mm【グレー(44790438)、グリーン(89806437)】
900×1800mm【グレー(44790447)、グリーン(89806446)】
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
種別:抗菌マット
材質:再生ポリエステル・消臭糸(ポリエステル)、バッキング:PVC
長さ(mm):750≦長さ(L)≦10000
幅(mm):450≦幅(W)≦1800
:グリーン、グレーの2色から選択
ベース厚さ(mm):2
質量(kg/m<sup>2</sup>):3.9
パイル長(mm):6.5
特性:抗菌性、消臭性
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)