現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07515838/2026/09/07 11:24:24
F-9-OR 【オーダー】サイズオーダー 泥落とし用スターマット(通常縁) 別注サイズ CONDOR(山崎産業) 12673547
CONDOR(山崎産業)
【オーダー】サイズオーダー 泥落とし用スターマット(通常縁) 別注サイズ
出荷目安:11日 メーカー直送品 返品不可 代引不可 個別に配送料をご負担いただく商品です。 車上渡し
11日出荷とは
注文コード12673547
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥5,866~
特長:10mm単位でお好きなサイズの泥落としマットが作成できる別注フリーサイズマット。
色はグリーン、グレー、レッドの3色から選択できます。
土砂はマットが受け、水は縁の溝から排出。
滑りにくさを配慮した安全設計です。
細かい泥落とし用に
防炎性能登録番号EO.790227
用途:建物の玄関・出入り口用に
注意:※サイズは、保管時の環境や温度・天候の変化により多少の誤差が生じる場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
材質:EVA
長さ(mm):600≦長さ(L)≦3000
幅(mm):450≦幅(W)≦1500
厚さ(mm):13
:グリーン、グレー、レッドの3色から選択
質量(kg/m<sup>2</sup>):4.6
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)