ベルト式中間車型変速機

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12693697 品番 T-160
参考基準価格(税別)¥55,800 販売価格(税込) ¥45,830
販売価格(税別)
41,664
質量(kg)5.2 変速比1:5、1:3 ベルトA/B 伝達容量(kW)0.4、0.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする