20X115 CAP(ニホンF 大阪魂 12697670 20X115 CAP(ニホンF 大阪魂 12697670

CAP(ニホンF

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)115 注文コード12697670 品番20X115
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥807
販売価格(税別)
734
この商品は長さ・内容量など351種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)115 寸法t(mm)10 範囲(mm)全ねじ:70 寸法r(mm)0.8 寸法b(mm)52 寸法s(mm)17 寸法k(mm)20 寸法da(mm)22.4 寸法v(mm)2 ピッチP(mm)2.5 寸法dk(mm)30.33 寸法ds(mm)20 ねじの呼びdM20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする