大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
CAP(NBI
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(4個)
長さ(mm)
35
注文コード
12706901
品番
14X35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長さ・内容量
など
306
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
35
範囲(mm)
全ねじ:55
寸法r(mm)
0.6
寸法l(mm)
7
寸法b(mm)
40
寸法s(mm)
12.212
寸法k(mm)
14
寸法da(mm)
15.7
寸法v(mm)
1.4
ピッチP(mm)
2
寸法dk(mm)
21.33
寸法ds(mm)
14
ねじの呼びd
M14
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
12706901
14X35
18600742
-
六角穴付きボルト・キャップスクリュー(12.9T焼入)
Modes
1個
¥
349
税込
¥
384
注文コードが変更になりました