サーキットブレーカー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12712974 品番CB4 150A
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥3,850 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

DC回路専用サーキットブレーカー!
CB1型ブレーカーの進化型・安心の大型ブロックタイプの端子台付き!
重量は約2倍!しっかりとした作りのブレーカー
船舶や自動車など、12V〜60V直流電源専用タイプ
ON-OFF/マニュアルリセット
赤いボタンを押すと遮断(トリップ)し、青いレバーを戻すと復帰
95SQまでの大きな容量のケーブルも接続可
10mm六角穴付きボルトで確実な締め込み
ケーブル接続:挟み込み接続式
さらに安全な回路接続のためプラスライン・マイナスラインにそれぞれ設置を推奨
繋ぎ込み口にはインナーアダプター付き
※接続するケーブルのサイズ(直径)によりケーブル調整用ライナー(インナーアダプター)を使用

用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用 寸法(mm)69×84×41 質量(g)200 電圧(V)12〜60 電流容量(A)150 ケーブル(最大)95SQ・AWG4/0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする