現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07515266/2026/10/06 09:58:36
- 【オーダー】ドレープカーテン 「ブリエ」 無地 1級遮光 防炎 全11色 タッセル付き ノイエ 12755386
ノイエ
【オーダー】ドレープカーテン 「ブリエ」 無地 1級遮光 防炎 全11色 タッセル付き
注文コード12755386
品番-
内容量1セット
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥3,400~
特長:1cm刻みで幅・丈が選べるオーダーカーテン「ブリエ」 選べる11色 防炎 1級遮光 遮熱 保温 ウォッシャブル 国内縫製 節電カーテン タッセル付き
色:全11色
タイプ:タッセル付属
幅(cm):30~800
機能:防炎 ウォッシャブル 遮光1級
丈(cm):30~300
組成:ポリエステル100%
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
全国数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)¥1,600/税込¥1,760
全国数量11~15までのご注文(同一注文コードにつき)¥2,400/税込¥2,640
全国数量16以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,200/税込¥3,520
北海道地方数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量11~15までのご注文(同一注文コードにつき)¥4,500/税込¥4,950
北海道地方数量16以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量11~15までのご注文(同一注文コードにつき)¥4,500/税込¥4,950
沖縄地方数量16以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)