![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/07515268/ | 2026/10/06 21:16:04 |
![]() | ノイエ 【オーダー】レースカーテン 「シーナ」 防炎 |
|
|
| 特長: | 1cm刻みで幅・丈が選べるオーダーカーテン「シーナ」 防炎 ウォッシャブル 国内縫製 ミラーレースカーテン |
|---|---|
| 色: | ホワイト |
| 幅(cm): | 30~800 |
| 機能: | 防炎 ウォッシャブル ミラー |
| 丈(cm): | 30~300 |
| 組成: | ポリエステル100% |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥800/税込¥880 |
| 全国 | 数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,600/税込¥1,760 |
| 全国 | 数量11~15までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,400/税込¥2,640 |
| 全国 | 数量16以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,200/税込¥3,520 |
| 北海道地方 | 数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 北海道地方 | 数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 北海道地方 | 数量11~15までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥4,500/税込¥4,950 |
| 北海道地方 | 数量16以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥6,000/税込¥6,600 |
| 沖縄地方 | 数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 沖縄地方 | 数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 沖縄地方 | 数量11~15までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥4,500/税込¥4,950 |
| 沖縄地方 | 数量16以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥6,000/税込¥6,600 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

