大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の その他小ねじ
HS(アンスコ(ボウサキ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全98種類を一覧で見る
内容量
1袋(6個)
注文コード
12767469
品番
5X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
40
寸法t(mm)
1欄 2/2欄 3
寸法S(mm)
2.58
寸法e(mm)
2.873
寸法Z(mm)
短い棒先 1.5/長い棒先 2.75
ピッチP(mm)
0.8
寸法dp(mm)
3.5
寸法df(mm)
ほぼ、おねじの谷の径
ねじの呼びd
M5