大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
HS(ヒラサキ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全69種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12793326
品番
8X100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,003
販売価格(税別)
¥
912
バスケットに入れる
長さ(mm)
100
寸法t(mm)
1欄 3/2欄 5
寸法s(mm)
4.095
ピッチP(mm)
1.25
寸法dp(mm)
5.5
寸法df(mm)
ほぽおねじの谷径
ねじの呼びd
M8