8X110 HS(ヒラサキ 大阪魂 12793335 8X110 HS(ヒラサキ 大阪魂 12793335

HS(ヒラサキ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12793335 品番 8X110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,061
販売価格(税別)
3,692
長さ(mm)110 寸法t(mm)1欄 3/2欄 5 寸法s(mm)4.095 ピッチP(mm)1.25 寸法dp(mm)5.5 寸法df(mm)ほぽおねじの谷径 ねじの呼びdM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする