8X120 HS(ヒラサキ 大阪魂 12793351 8X120 HS(ヒラサキ 大阪魂 12793351

HS(ヒラサキ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12793351 品番 8X120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,442
販売価格(税別)
4,038
長さ(mm)120 寸法t(mm)1欄 3/2欄 5 寸法s(mm)4.095 ピッチP(mm)1.25 寸法dp(mm)5.5 寸法df(mm)ほぽおねじの谷径 ねじの呼びdM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする