![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/06011046/ | 2026/10/06 11:30:42 |
![]() | ケージーパルテック 【オーダー】パルステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ KGF516G |
|
|
| 特長: | 充填ゴムタイヤ縮み防止糸入り・取付穴が75mmピッチであいておりどこで切断しても追加穴を開ける必要がありません |
|---|---|
| 用途: | タイルカーペットやカーペットなどの床材用ノンスリップ |
| 注意: | ※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 ※本商品は4t車でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。配送できない場合には、持ち戻り及び別便での再配達料が別途請求となりますので、予めご了承くださいませ。 ※取付ビスは入っておりません。下地に合わせて選定して下さい※ビス間ピッチは、300mm程度で取付ください |
| 材質: | 金代:SUS304、タイヤ:PVC樹脂 |
| 全長(mm): | 300~2000 |
| 穴径(Φmm): | 5.8バカ穴 |
| 仕上: | 金代:HL、タイヤ:P03グレイ・P04ペールグレイ・P05フローステッドブラック・P09ココアブラウン・P10ブラウン・P11チョコレート |
| 穴ピッチ(mm): | 75 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,350/税込¥1,485 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

