![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/06011053/ | 2026/10/06 15:21:50 |
![]() | ケージーパルテック 【オーダー】パルステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ50巾 無垢アンチスリップタイプ KG505P |
|
|
| 特長: | 耐久性の高い厚口ノンスリップ |
|---|---|
| 用途: | 屋外用ノンスリップです |
| 注意: | ※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 ※本商品は4t車でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。配送できない場合には、持ち戻り及び別便での再配達料が別途請求となりますので、予めご了承くださいませ。 ※穴付きの場合でも取付ビスは入っておりません。下地に合わせて選定して下さい |
| 材質: | 金代:SUS304 |
| 全長(mm): | 300~2000 |
| 穴径(Φmm): | 下穴5、皿7.5 |
| 仕上: | 金代:HL |
| 穴ピッチ(mm): | 300程度 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,350/税込¥1,485 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

