現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/06011057/2026/08/14 01:29:07
PSS5 【オーダー】パルステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ 差込みタイプ PSS5 ケージーパルテック 12801305
ケージーパルテック
【オーダー】パルステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ 差込みタイプ PSS5
注文コード12801305
品番-
内容量1本
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥2,190~
特長:ステンレス製室内用ノンスリップ・タイルカーペット・カーペット用
用途:室内用ノンスリップ
注意:※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※本商品は4t車でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。配送できない場合には、持ち戻り及び別便での再配達料が別途請求となりますので、予めご了承くださいませ。
※穴付きの場合でも取付ビスは入っておりません。下地に合わせて選定して下さい
材質:金代:SUS304
全長(mm):300~2000
穴径(Φmm):皿7
下穴径(Φmm):5
仕上:金代:HL
穴ピッチ(mm):300程度
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,350/税込1,485
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)