現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/06011060/2026/10/25 05:54:56
AF35P 【オーダー】パルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ AF35P ケージーパルテック 12801339
ケージーパルテック
【オーダー】パルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ AF35P
注文コード12801339
品番-
内容量1本
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥629~
特長:樹脂の縮み防止糸入り・ピッチ75mmで穴が開いておりどこで切断しても追加穴が必要ありません
用途:塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ
注意:※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※本商品は4t車でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。配送できない場合には、持ち戻り及び別便での再配達料が別途請求となりますので、予めご了承くださいませ。
※取付ビスは入っておりません。下地に合わせて選定して下さい※ビス間ピッチは、300mm程度で取付ください
材質:金代:アルミ(A6063S)、タイヤ:PVC樹脂
全長(mm):300~2000
穴径(Φmm):5.8バカ穴
仕上:金代:B2シルバー、タイヤ:P01パールグレイ;P03グレイ;P04ペールグレイ;P05フローステッドブラック;P06アイボリー;P08ベージュ;P09ココアブラウン;P10ブラウン;P11チョコレート;P12イエロー;P14レッド;P15エンジ;P16リーフグリーン;P20プロセスブルー
穴ピッチ(mm):75
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,350/税込¥1,485
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)