![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/06011061/ | 2026/08/13 07:34:48 |
![]() | ケージーパルテック 【オーダー】パルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ AF35PG |
|
|
| 特長: | ピッチ75mmで穴が開いておりどこで切断しても追加穴が必要ありません |
|---|---|
| 用途: | タイルカーペットやカーペットなどの床材用ノンスリップ |
| 注意: | ※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 ※本商品は4t車でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。配送できない場合には、持ち戻り及び別便での再配達料が別途請求となりますので、予めご了承くださいませ。 ※取付ビスは入っておりません。下地に合わせて選定して下さい※ビス間ピッチは、300mm程度で取付ください |
| 材質: | 金代:アルミ(A6063S)、タイヤ:PVC樹脂 |
| 全長(mm): | 300~2000 |
| 穴径(Φmm): | 5.8バカ穴 |
| 仕上: | 金代:B2シルバー、タイヤ:P03グレイ;P04ペールグレイ;P05フローステッドブラック;P09ココアブラウン;P10ブラウン;P11チョコレート |
| 穴ピッチ(mm): | 75 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,350/税込¥1,485 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |