大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 座金組込 六角穴付ボルト
ステンWAソケットSPタイプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全57種類を一覧で見る
内容量
1袋(4個)
注文コード
12803239
品番
8X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
寸法t(mm)
4
寸法e(mm)
6.86
寸法s(mm)
6
寸法k(mm)
8 +0-0.36
寸法dk(mm)
13±0.27
ばね座金外径D1×幅×厚さ(mm)
(d1×B×T)14.5×3.2×2/圧力試験後の自由高さ3.35
ねじの呼びd
M8
平座金
(D1/T)17 -0.4/1.6±0.15mm