8X25 ステンWAソケットSPタイプ 大阪魂 12803248 8X25 ステンWAソケットSPタイプ 大阪魂 12803248

ステンWAソケットSPタイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3個) 注文コード 12803248 品番 8X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)25 寸法t(mm)4 寸法e(mm)6.86 寸法s(mm)6 寸法k(mm)8 +0-0.36 寸法dk(mm)13±0.27 ばね座金外径D1×幅×厚さ(mm)(d1×B×T)14.5×3.2×2/圧力試験後の自由高さ3.35 ねじの呼びdM8 平座金(D1/T)17 -0.4/1.6±0.15mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする