#1-72X1/8 CAP(UNF 大阪魂 12825045 #1-72X1/8 CAP(UNF 大阪魂 12825045

CAP(UNF

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(6個) 寸法k(mm)1.854 注文コード12825045 品番#1-72X1/8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は寸法k・内容量など39種類から選べます 他の種類を見る
サイズ(呼び径-山数/1インチあたり)UNF #1-72 寸法d(mm)約1.8 寸法t(mm)0.787 寸法k(mm)1.854 寸法dk(mm)2.997 寸法ds(mm)1.854 穴径(inch)六角レンチ 1/16 長さ(inch)1/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする